WAKI(和気産業)
ストレートハンドル
(1件のレビュー)
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途
扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。
材質
鉄
色
黒
取手
取手
内容量
1個
注意
※ハンドメイド品の為、寸法にバラつきがございます。〈br〉電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが生じる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312645
IK-352
M
100
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
62312654
IK-353
L
115
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください