WAKI(和気産業)
カーブハンドル
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途
扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。
材質
鉄
色
黒
取手
取手
内容量
1個
注意
※ハンドメイド品の為、寸法にバラつきがございます。〈br〉電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが生じる恐れがありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62312663
IK-354
M
104
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62312679
IK-355
L
134
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください