曜日別特売

マスキングマスカー

マスキングマスカー - WAKI(和気産業)マスキングマスカー - WAKI(和気産業)マスキングマスカー - WAKI(和気産業)マスキングマスカー - WAKI(和気産業)マスキングマスカー - WAKI(和気産業)マスキングマスカー - WAKI(和気産業)マスキングマスカー - WAKI(和気産業)マスキングマスカー - WAKI(和気産業)

貼ってキレイにはがせるマスキングテープと汚れたくない場所をカバーするフィルムシートが一緒になった便利アイテム!
※マスキングテープタイプのマスカーなので、糊残りが少なくキレイにはがせます。
※マスキングテープを貼った上にマスカーを貼る、捨て貼りの手間が省け、塗装養生作業の効率がアップします。
※塗装養生だけではなく、日常の汚れ防止、飛散防止などにも活躍するアイテムです。

用途
塗装養生はもちろん日常使いでもマスカーが大活躍!
ペイントや習字のはみだし対策に。
アウトドアや、幼いお子様の食事の際の汚れ対策に。
清掃時の汚れ飛散防止に。
ヘアカラー、散髪時のカバーに。
長さ(m)20材質テープ:和紙、粘着:アクリル、フィルム:ポリエチレンテープ種類マスキングテープ内容量1巻
注意
※壁紙やプリント合板に貼る場合、表面の加工や状態によってはがすとき下地を傷つけることがあります。
テープを貼った状態で長時間放置するとはがすときテープ跡や傷が残ることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312855CM-031550
オープン
349
384(税込)
当日出荷
62312864CM-0321100
オープン
459
505(税込)
当日出荷
62312873CM-0331800
オープン
698
768(税込)
当日出荷
62312889CM-0342100
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする