CC印(ニッカトー)
HD-2ボール アルミナ
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質
アルミナ
密度(g/cm
3
)
3.6
硬さ
(HV10)050
曲げ強さ(MPa)
(室温)280
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62335018
14114200
20
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
62335027
14114250
25
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
62335036
14114300
30
¥2,000
¥
1,998
¥2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
62335045
14114400
40
¥1,750
¥
1,698
¥1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
62335054
14114500
50
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
62335063
14114600
60
¥1,500
¥
1,498
¥1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください