ミツヤ
アクアマグクリップ
丈夫(本体ABS樹脂)、綺麗(スケルトン調)、錆びにくい(ステンレスバネ)、強力(ヨーク付きマグネット使用)の4拍子揃ったマグネットクリップ。レジ、冷蔵庫、ロッカー、デスクの友に。
用途
マグネットクリップ
材質
ABS樹脂製クリアクリップ/ステンレススプリング/ヨーク付きマグネット
特性
強力
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62328359
AM-01P-BU
挟み口:50
クリアブルー/クリア
中
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
62328377
AM-02P-BU
挟み口:40
クリアブルー/クリア
小
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62328368
AM-01P-RD
挟み口:50
クリアレッド/クリア
中
¥
580
取扱い終了
62328386
AM-02P-RD
挟み口:40
クリアレッド/クリア
小
¥
560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください