ミツヤ
カラーハイタック画鋲
ステンレス針を使用した錆びにくいカラーピン。
用途
ピン
針長(mm)
8
頭径(Φmm)
12.5
材質
PS樹脂/ステンレス針
包装
収納便利なPSケース
タイプ
平タイプ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62328946
BX1-6-BU
1ケース(25本)
青
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
62328955
BX1-6-F
1ケース(25本)
フルーツカラー3色アソート
¥
220
取扱い終了
62328964
BX1-6-GR
1ケース(25本)
緑
オープン
取扱い終了
62328973
BX1-6-RD
1ケース(25本)
赤
¥
180
取扱い終了
62328989
BX1-6-YL
1ケース(25本)
黄
オープン
取扱い終了
62328998
BX2-6-TA
1ケース(80本)
マリンカラー/フルーツカラーのアソート
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください