ミツヤ
ハイタック画びょう
押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
11
針長(mm)
7
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62330854
HT-01
1ケース(60本)
収納可能なPSケース
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
62330863
HT-02
1ケース(130本)
収納可能なPSケース
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
62330879
HT-03K
1缶(500本)
収納便利な缶ケース
¥
760
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください