ミツヤ
カラーマグネットシート
書き消し自由自在の蛍光色のマグネットシート。カッターで線を入れるだけでサクッと裂けます。切り取りも自由自在。300ミリ×100ミリ×0.8ミリ厚。
用途
マグネットシート
寸法(mm)
300×100
材質
ゴム磁石/PVC材
仕様
シート面:艶無、書き消し:書き込みのみ可
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331256
MS-3L-GR
緑
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
62331247
MS-3L-BU
青
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください