ミツヤ
着色二重画びょう
二重画鋲の頭に白の着色を施した商品。頭が白いので作品などの邪魔をしにくい画鋲です。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
色
ゴールド(頭表面のみ白)
タイプ
平タイプ
包装
PPケース
針長(mm)
7
頭部径(Φmm)
11
内容量
1ケース(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331326
NGC-500
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください