ミツヤ
足なが二重画びょう
全長11ミリの針が長い画鋲。
用途
ピン
材質
圧延鋼板/鉄線
タイプ
平タイプ
包装
PPケース
針長(mm)
11
頭部径(Φmm)
11
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)
内容量
1ケース(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331335
NL-01
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください