ミツヤ
カラーピンボンゴ ロング
25ミリの長い針でしっかりさせるプッシュピン。
用途
ピン
材質
PS樹脂/鋼線
タイプ
ダルマタイプ
包装
プラケース入り
針長(mm)
25
内容量
1ケース(11本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331536
PBL-1500-T
透明
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
62331493
PBL-1500
5色アソート:赤/白/青/黄/緑
¥
240
取扱い終了
62331509
PBL-1500-BU
青
¥
180
取扱い終了
62331518
PBL-1500-GR
緑
¥
180
取扱い終了
62331527
PBL-1500-RD
赤
¥
180
取扱い終了
62331545
PBL-1500-WH
白
¥
180
取扱い終了
62331554
PBL-1500-YL
黄
¥
240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください