ミツヤ
カラー画鋲
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
用途
ピン
材質
PS樹脂/ステンレス針
タイプ
平タイプ
頭径(Φmm)
12.5
包装
蓋:PP/容器:PS
針長(mm)
8
内容量
1ケース(30本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62331746
TM-6-M
クリアマリンカラー4色アソート
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
62331737
TM-6-F
クリアフルーツカラー3色アソート
¥
270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください