玄関・キッチン・ドアマット

玄関・キッチン・ドアマット - HUGRUG玄関・キッチン・ドアマット - HUGRUG玄関・キッチン・ドアマット - HUGRUG玄関・キッチン・ドアマット - HUGRUG

100%リサイクル原料を用いた環境に優しいマット。
マットの重量の最大3倍の吸水(最大2L)を行い、最大95%のチリやほこり、泥を除去し、お掃除の回数を減らしてくれます。
マイクロファイバーを使用し、絨毯のようなフワフワした質感なのに屋内外両用。
裏面全てに滑り止め加工がされているにも拘らず、厚みはわずか約8.5mm!
マットの端に足が引っかかりにくいので、お子様やご年配の方にも安心です。

仕様洗濯機使用可能材質表面:コットン90%、ポリエステル10%、裏面:SBR厚さ(mm)約8.5質量(kg)約1.3寸法(cm)65×85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62338956PHTHRM-STP1ストライプ1
8,000
8,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62338965PHTHRM-FLW1フラワー1
8,000
8,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62338974PHTHRM-PET1ペット1
8,000
8,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする