エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。燃料3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
軽自動車で80000kmのエンジンに使用しました。オイルは5000kmごとに交換してました。使用した所エンジンの唸り音が軽減されアクセルを余り踏まなくても前に出て行く感じです。フラッシングでこんなに変わるとは思いませんでした。
E/Gオイル交換2回に1回の割合で洗浄剤を利用しています。特に不具合もなく、投入後に抜いたオイルも汚れているので効果はあると感じます。
他の製品より安価で購入できて満足しています。耐久性はこれからです。
もう少し注ぎやすい口の形状を要望致します。性能には満足です。