曜日別特売

CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤)

CAR COOL オートマチックコンディショナー (トランスミッション滑り止め剤) - ヤシマ化学
(7件のレビュー)

酸化防止、潤滑性向上剤、分散剤、防錆剤、粘度指数向上剤等を含むATF補強材です。

成分潤滑油基油、添加剤等使用方法(1)ATFのレベルゲージを確認し、本製品を注入してください。※車種によっては、レベルゲージのない車もあるので注意してください。レベルゲージのない車種には使用できません。引火点(℃)180以上(COC)密度(g/cm3)0.87(15℃)外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※毒性があるので飲んではいけません。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62374909OT-7181本(200mL)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62374918OT-7181箱(200mL×25本)
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: MPVに
電気・ガス・熱供給・水道業

MPV(LY)に使用
なんか、かっちりする感じ。
ATFが微妙に減っていたのもあるのかなあ
抜かないで普通に追加。

1が参考にしています
対象商品 : 62374909
2024-05-28
用途: オートマチックの滑り
自動車・二輪車・自転車関連業

若干AT変速時に滑りのあったHH5アクティのその後です。
投入後2000km位までは日常の走行では滑りはほぼ気にならなくなったものの、積載時の高回転での変速時にはたまに滑りが出たりしたので極力高回転を避けて走りました。
現在投入から4000kmですが、荷物満載フル乗車で全開での加速でも全く滑る様子がなく、気付けば改善していた感じです。
何人かに乗ってみてもらいましたが、みんな良く走る、軽く走ると言ってくれるので、良い状態になったように思います。
ダメ元で入れてみましたが、結果的に大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 62374909
2024-08-23
用途: 自家用車のメンテナンス
製造業

ボルボへ投入。CDTにも影響ないことを確認しました。普通に補充用として使えます。

1が参考にしています
2023-04-20
用途: 若干AT滑りのあるHH5アクティバン3ATに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

廃車にするというので譲ってもらった、走行距離26万kmのHH5アクティバン3ATに使用してみました。
症状はAT滑りですが、完全に滑っている訳ではなく、高速の合流などで高回転まで回した際に変速する瞬間にエンジン回転が突然大きく上がりATが滑ってしまい加速しないという症状でした。
ATFを一度も交換されていないようだったので、とりあえず下抜きで交換しました。
オイルは酷く汚れており一度の交換ではほぼ変化がなかったので、しばらく乗った後に2回目の交換をしました。
ATF交換後は変速フィーリングが少ししっかりしたかな?位にはなりましたが肝心の滑りは相変わらずで諦めていた所、この商品を知人に紹介されダメ元で使ってみました。
投入、油量チェック後少し下道を走り馴染ませてから、高速の合流を試しましたが、一瞬滑りかけたかな?程度になり完全ではないものの殆ど気にならない位になりました。
普通の走行でも、ATF交換だけの時に比べ、変速フィーリングと加速感がよりしっかりした感じになったように感じます。
投入後すぐに効果が見られるとは思っておらず、有名他社のこの手の商品よりかなり安いので期待していませんでしたが、いい意味で期待を裏切られました。
変化などあれば再度書き込みたいと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 62374909
2023-05-13
用途: ATFの改善

安価なので効果はあまり期待していませんでしたが、注入後から変速時の食いつきが良くなり、力強く加速するようになりました。お勧めの添加剤です。

2が参考にしています
対象商品 : 62374909
2022-07-19
用途: 車備品

定期的にATF交換してきましたが20万km超えたので安心のために購入しました。
始めはなかなか体感出来ませんが使用後100kmぐらい走ると明らかに滑りが減り
アクセルに車が付いてくるようになりました。
坂道が多いのですがアクセルの踏み込み量が減り楽に上ります。
対費用効果が感じられ良い商品と思います。(パワーが上がるわけではないので注意)
次回のATF交換後に再度入れて確認してみます。

9が参考にしています
対象商品 : 62374909
2021-09-08
用途: 40万キロの滑ったオートマチックに添加。
レクセル若葉管理組合その他業種

40万キロATFオイル無交換の滑ったタクシーのアイシン製4速ATに添加したところ
滑りが改善され良い状態に戻りました。
最初に有名なメーカーの製品を添加したのですが
効果は得られず、滑り止めの商品はいくつか在りますが、CAR COOLのオートマチック
コンディショナーを選びました。
添加したところすぐに効果は表れ、ミッション交換しないで済みました。
他のメーカーに比べ商品が大変お安く満足しています。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする