自動開閉ホルダー

自動開閉ホルダー - カシムラ

スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。
ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
※ホールド可能な寸法 幅:約65~95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。

付属品レバー付き吸盤マウント/ダッシュボード取付用プレート/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)ブラック直径(Φmm)吸盤:65質量(g)240取付方式エアコン吹出口使用温度範囲(℃)0~35入力5V/0.5Aケーブル入力:type-c耐荷重(g)300以内対応寸法(mm)幅:約65~95以内、厚み:10以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×170内容量1個
注意
※本製品にスマートフォンの充電機能はありません。
※本製品にUSB電源となる機器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488248AT-74
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする