自動開閉ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62488248 品番AT-74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。
ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
※ホールド可能な寸法 幅:約65〜95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。

付属品レバー付き吸盤マウント/ダッシュボード取付用プレート/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m) ブラック 直径(Φmm)吸盤:65 質量(g)240 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0〜35 入力5V/0.5A ケーブル入力:type-c 耐荷重(g)300以内 対応寸法(mm)幅:約65〜95以内、厚み:10以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×170
注意
※本製品にスマートフォンの充電機能はありません。
※本製品にUSB電源となる機器は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする