すべらないシート TOUGH

すべらないシート TOUGH 槌屋ヤック すべらないシート TOUGH 槌屋ヤック すべらないシート TOUGH 槌屋ヤック

ダッシュボードに置くだけで小物等のすべりを防ぐ。
オフロード車のインテリアに映える、置くだけで小物等のすべりを防ぐSUVをイメージした立体感ある表面デザイン。
緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用。
粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができる。
汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。
シートサイズ:約195×116×4mm
収納可能サイズ:約162×80mm

ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)シートサイズ:約195×116×4 寸法(高さH×幅W)(mm)収納可能:約162×80 特性水洗い可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62488257 PF-343
オープン
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする