リレーアタックキーケース

リレーアタックキーケース - カシムラリレーアタックキーケース - カシムラ
(2件のレビュー)

スマートキーを入れるだけで電波を遮断し車の盗難を防止します。
スマートキー落下防止用のキーチェーン付き。
ダブルポケットで小物の収納も可能。
スポーティーなカーボン調素材を使用。

カーボン調質量(g)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×140×15内容量1個
注意
※ドアの開閉時やエンジンスタート時はスマートキーを本製品から取り出して使用してください。
※手前の小物用ポケットは発信電波を遮断しません。
※フタが開いていると発信電波を遮断しません。
※本製品は車両の盗難を完全に防ぐものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488598KE-77
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 夜間自宅駐車スペース及び出張先ホテルに駐車する時に活用する。
ハラダ工業株式会社

大きさは満足ですが厚さはあと5~6mmあるとスムースに収納できます。
トヨタ車のリモコンキーを使用しています。

2025-04-11
用途: 電波式の車のキーケースとして使用しています。
サービス業

近隣でリレーアタックによる、車の盗難があったので購入しました。効果は未定ですが、安全安心のために使用しています。電波式の車キーは、外径が大きいのでもう少し大きいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする