曜日別特売

ポータブル圧力マノメータ

ポータブル圧力マノメータ - 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)

小型軽量で高精度
計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能
人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。

用途圧力校正など適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)500使用温度範囲(℃)0~50電源単3乾電池 3本表示5桁分解能(読み値)99999保護等級IP54(防塵、防沫)機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50最大表示バックライト付LCD ±99999RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8メス内容量1式
注意
※このメーカーの商品は法人のお客様のみ購入いただけます。※お客様の会社情報がHPなどで確認できない場合、名刺のご提出をお願いする可能性がございます。また、メーカーにて申請が通らない場合、別の資料をご提出いただく可能性がございます。※個人宅配送不可
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
測定対象
圧力種類
圧力レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62419989DPI802S-1-01D-KPA-3±0.1%FS腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)ゲージ圧、差圧±2.5kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62419998DPI802S-1-02D-KPA-3±0.075%FS腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)ゲージ圧、差圧±7kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420007DPI802S-1-03D-KPA-3±0.075%FS腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)ゲージ圧、差圧±20kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420016DPI802S-1-04D-KPA-3±0.075%FS腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)ゲージ圧、差圧±35kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420025DPI802S-1-05D-KPA-3±0.075%FS腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)ゲージ圧、差圧±70kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420034DPI802S-1-06D-KPA-3±0.05%FS腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)ゲージ圧、差圧±100kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420043DPI802S-1-07D-KPA-3±0.05%FS腐食性の無い気体/液体 (低圧側:腐食性の無い気体)ゲージ圧、差圧-100~200kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420059DPI802S-1-08G-KPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧-100~350kP
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420068DPI802S-1-09G-KPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧-100~700kPaG
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420077DPI802S-1-10G-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧-0.1~1MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420086DPI802S-1-11G-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧-0.1~2MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420095DPI802S-1-12G-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧3.5MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420104DPI802S-1-13G-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧3.5MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420113DPI802S-1-14G-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧10MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420129DPI802S-1-15G-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧13.5MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420138DPI802S-1-16G-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)ゲージ圧20MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420147DPI802S-1-17SG-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)シールドゲージ圧35MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420156DPI802S-1-18SG-MPA-3±0.05%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)シールドゲージ圧70MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420165DPI802S-1-19A-KPA-3±0.1%FS腐食性の無い気体/液体絶対圧(abs)35kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420174DPI802S-1-20A-KPA-3±0.075%FS腐食性の無い気体/液体絶対圧(abs)200kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420183DPI802S-1-21A-KPA-3±0.075%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)絶対圧(abs)700kPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62420199DPI802S-1-22A-MPA-3±0.075%FSステンレス・スチールに適合する媒体(気体、液体)絶対圧(abs)2MPa
305,400
299,800
329,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする