アイメディア
小顔魅せコーデュロイ帽子
すっぽりかぶれる、コーデュロイ生地のおしゃれな帽子。ふんわりシルエットで小顔魅せ。耳までカバーしてくれるのであたたか。折りたたんでコンパクトに収納OK!ヒモで頭囲の調節可能です。
適合頭囲(cm)
54~59
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429177
1009130
GY
表生地:ポリエステル98、ポリウレタン2
裏生地:ポリエステル100
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
62429186
1009131
BR
表生地:ポリエステル98、ポリウレタン2、裏生地:ポリエステル100
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください