エスロン
アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:VU75・VP75
材質
アクリル系樹脂
サイズ
T120
種類
集水器
シリーズ
T120
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62430927
PG40K
クロ
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62430936
PG40S
シンチャ
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください