エスロン
アートフェイスY60H 飾りマス角型(フタ付き)Y60H・UT60
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
種類
ドレン
シリーズ
Y60H
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62435915
PF14K
クロ
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435924
PF14S
シンチャ
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435933
PF14W
ホワイト
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435949
PF14AG
アーバングレー
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62435958
PF14U
ウォームベージュ
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください