エスロン
丸トップUT60 自在ロングドレン
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
丸60
種類
ドレン
シリーズ
丸60
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62436789
GN29K
クロ
¥
52,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62436798
GN29S
シンチャ
¥
52,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62436807
GN29W
ホワイト
¥
52,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62436816
GN29AG
アーバングレー
¥
52,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください