最大12台までのスマートフォンやタブレットのほか、さまざまなUSB機器を
これ一つで同時に急速充電できる12ポートのAC充電器です。
充電をまとめてオン・オフできる、集中電源スイッチを前面に搭載しています。
付属品メガネ端子ACケーブル(1.0m)、ケーブル固定用バンド、キャビネット、ラック等固定用L字プレート(2枚)、L字プレート取り付け用ネジ(8個)、固定用ネジ(8個)、取扱説明書色ホワイト質量(g)約1230適合規格PSE 特定電気用品ケーブル長(m)0.5~1未満コネクタ形状USB Type-Aポート×12定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)全ポート合計:28.8、各ポート:2.4対応機種対応端末:USB Type-A メスから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器、設置対応保管庫:TB-SB10、TG-22E、SC15L-DD24、SC15L-DD48等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×180×44.8(固定用L字プレート除く)、約300×180×44.8(固定用L字プレート含む)定格入力電流(A)2.5コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付保証期間1年定格出力電力(W)合計144定格出力電圧(V)5適合地域日本USBポート数12装備品主電源スイッチ搭載、通電確認用LED搭載(各ポート)、おまかせ充電機能搭載内容量1個