曜日別特売

簡単テント

簡単テント - グリーンクロス簡単テント - グリーンクロス簡単テント - グリーンクロス簡単テント - グリーンクロス簡単テント - グリーンクロス

日影の休息場を簡単に作れるワンタッチテントになります。簡単に組み立てる事ができます。伸縮可能で高さが変更可能です。

用途簡易な日陰や受付等、屋外に屋根を作る必要がある時に。質量(kg)21ブルー高さ(mm)3250~3490奥行(mm)3000間口(mm)3000材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ用収容人数6内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2人以上で組み立ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624416283000x3000mm (六角脚)
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

簡単テント
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする