iPhone12 miniケース

iPhone12 miniケース - OWLTECH(オウルテック)

iPhone 12 mini用 落ち着きのある迷彩柄のシンプルなデザイン PUレザー 手帳型ケース

材質PU、PC、マグネットブラックタイプ手帳型本体質量(g)約69対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.5×18×139保証期間初期不良のみ交換保証特性スタンド機能・カードポケット付き・マグネット付きフラップ・ストラップホール付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62443003OWL-CVIC5414-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする