iPhone12 miniケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62443003 品番OWL-CVIC5414-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

iPhone 12 mini用 落ち着きのある迷彩柄のシンプルなデザイン PUレザー 手帳型ケース

材質PU、PC、マグネット ブラック タイプ手帳型 本体質量(g)約69 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.5×18×139 保証期間初期不良のみ交換保証 特性スタンド機能・カードポケット付き・マグネット付きフラップ・ストラップホール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする