集合住宅向け宅配ボックス フロリア 宅配ボックスユニット

集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)集合住宅向け宅配ボックス フロリア  宅配ボックスユニット - UNISON(ユニソン)

低層集合住宅向け屋外用宅配ボックスFLORIA(フロリア)。
POINT1.エントランスに彩りを添えるデザイン:色あせしにくく、傷つきにくいシート張りを採用。表面の扉部分は温かみのある木目調の「ウォールナット」と都会的な高級感漂う「マットブラック」の2色をご用意。
POINT2.屋外に設置ができる防雨仕様:雨水が内部に侵入しにくい構造としていますので、屋外設置が可能です。
POINT3.電気工事が不要の機械式ダイヤル錠:電気工事が無いため、低コストで設置できます。またランニングコストがかかりません。
POINT4.それぞれに受領印がついているから安心:宅配ボックスそれぞれに受領印を付属しているため、気づいてもらいやすく、また内部に保管しているので、イタズラ防止にも。
POINT5:宅配ボックスを共有タイプでご利用の場合、荷物の集荷依頼を宅配業者へすることで、コンビニなどへ荷物を持ち込むことなく、発送することができます。

施錠方法ダイヤル錠内容量1セット
注意
※宅配業者へ事前連絡が必要です。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※フロリアは本体(郵便ポスト・宅配ポスト)と台座、サイドパネル、トップパネルの組合わせ品となります。
※側面、天面、台座はマットブラック色のみ、背面は無化粧(シルバー)となります。
※受注後生産品のため、商品・数量の変更ならびにキャンセルはお受けできません。あらかじめご注意下さい。
全20種類を絞り込む
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444157324105110台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印4個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス62.8ウォールナット906×1053×334
361,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62444166324105120台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印4個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス62.8マットブラック906×1053×334
361,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62444175324106110台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印6個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス70.8ウォールナット906×1053×334
456,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62444184324106120台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印6個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス70.8マットブラック906×1053×334
456,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62444193324107110台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印2個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス32ウォールナット456×1053×334
204,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62444209324107120台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印2個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス32マットブラック456×1053×334
204,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62444218324108110台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印3個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス36ウォールナット456×1053×334
252,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62444227324108120台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印3個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)、[フラップ]ステンレス36マットブラック456×1053×334
252,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453116000771110台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印3個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)46.6ウォールナット456×1503×334
280,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453125000771120台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印3個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)46.6マットブラック456×1503×334
280,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453134000771130台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印6個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)87.2ウォールナット906×1503×334
493,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453150000771140台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印6個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)87.2マットブラック906×1503×334
493,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453159000771150台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印4個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)50.6ウォールナット456×1503×334
324,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453168000771160台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印4個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)50.6マットブラック456×1503×334
324,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453177000771170台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印8個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)95.2ウォールナット906×1503×334
580,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453186000771180台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印8個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)95.2マットブラック906×1503×334
580,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453195000771190台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印3個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)43ウォールナット456×1278×334
269,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453204000771200台座1個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印3個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)43マットブラック456×1278×334
269,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453220000771210台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印6個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)80ウォールナット906×1278×334
476,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19453229000771220台座2個、サイドパネル1セット、トップパネル1枚、部屋番号シール、専用受領印6個[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(ウォールナット:木目調シート仕上げ・マットブラック:カラーシート仕上げ)80マットブラック906×1278×334
476,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする