ケイ・ジー・ワイ工業
宅配ボックス リシムキューブ
壁掛け可能なメール便対応ポスト付き小型宅配ボックスです。
使用方法
(1)ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納
(2)収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
用途
留守でも荷物を受け取れる宅配ボックス!
耐荷重(kg)
5(宅配物投函)
本体質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×260×35(ポスト投函)、360×260×185(宅配投函)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×320×330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444288
THB-CB2
ブラウン
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62444279
THB-CB2
グリーン
¥
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
商品説明動画
ケイ・ジー・ワイ工業製 宅配ボックスリシムシリーズ 使い方
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ケイ・ジー・ワイ工業 宅配ボックス 可変式ダイヤルロックの使い方
参考になった