オズマ
Lightning用高耐久オーディオ変換アダプタ 4cm
Lightningポートを3.5mm ステレオミニ端子に変換するアダプタです。
マイク付きイヤホンに対応しています。
コネクタとポート部分はスタイリッシュなアルミ材質を使用。
MFI 認証商品です。
材質
アルミ
取得規格
MFi認証
インターフェイス
Lightning 3.5mmステレオミニ端子
イヤフォンジャック
3.5mm ステレオミニ端子
ケーブル長(cm)
4
対応
マイク付きイヤホン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444674
ADLS2-AM04BK
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
62444683
ADLS2-AM04SV
シルバー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください