オズマ
スマートフォン用DC充電器1m 2A
本製品は最大出力電流2Aの車載用充電器です。スマートフォンへの急速充電が可能です。
最大出力電流2Aなので、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能です。
色
ブラック
質量(g)
33
ケーブル長(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×24×24
定格電流(A)
最大:2.0
出力電圧(V)
DC5.0
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車専用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62444753
IDC-20SP01K
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください