曜日別特売

スマートフォン用DC充電器カールケーブルタイプ

スマートフォン用DC充電器カールケーブルタイプ - オズマ

microUSBを持つスマートフォン専用の車載用充電器です。
車のシガーソケットを利用し、DC12V~DC24V車に対応しています。
通電表示ランプ付き、伸縮するカールケーブルタイプです。
2011年以降に発売された、microUSBを持つスマートフォンに対応しています。(2013年7月現在)

ホワイト質量(g)41ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×24×28定格電流(A)最大:1.0出力電圧(V)DC5.2入力電圧(V)DC12/24ケーブル種類カール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62444778ID-SP101W
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする