Wiha(ビーハ/ノガ)
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)
55
規格
EN/IEC60900
サイズ(inch)
1/2
差込角(inch)
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62446257
HQZ307
10
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62446266
HPZ307
11
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62446275
HGZ307
12
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62446284
HXZ308
13
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62446293
HYZ308
14
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
62446309
HRZ308
17
¥
4,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
62446318
HSZ308
19
¥
4,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
62446327
HZZ308
22
¥
5,790
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
62446336
HWZ308
24
¥
5,790
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
62446345
HLZ308
27
¥
5,790
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
62446354
HQZ308
32
¥
5,790
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください