1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) - Wiha(ビーハ/ノガ)

EN/IEC60900に従って製造されています。

規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4全長(mm)42差込角(inch)1/4内容量1個
全12種類を絞り込む
二面幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446589HWZ30910
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62446598HLZ30911
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62446607HQZ30912
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62446616HPZ30913
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62446625HGZ30914
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62446634HPZ3084
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62446643HXZ3095.5
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62446659HGZ3085
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62446668HYZ3096
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62446677HRZ3097
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62446686HSZ3098
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62446695HZZ3099
3,690
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする