3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)

3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) - Wiha(ビーハ/ノガ)

EN/IEC60900に従って製造されています。

規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8内容量1個
全12種類を絞り込む
全長(mm)
二面幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62448138HLZ3064510
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62448147HQZ3064511
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62448156HPZ3064512
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62448165HGZ3064513
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62448174HXZ3074514
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
62448183HYZ3074516
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
62448199HRZ3074517
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
62448208HSZ3074518
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
62448217HZZ3074719
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
62448226HWZ3074721
5,260
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
62448235HLZ3074722
5,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
62448244HWZ306458
3,950
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする