Wiha(ビーハ/ノガ)
絶縁 プロフェッショナル ケーブルカッター
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
切断能力
ピアノ線程度
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用範囲(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62458419
HSS474VDE160P
160
最大50
¥7,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
62458428
HZS474VDE200P
200
最大60
¥8,990
¥
8,498
¥9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表