曜日別特売

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級形状六角形内容量1箱(10個)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法W(Φmm)
チップ厚さ(mm)
適合カッター
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40919697WDNT09T320 GX2140GX21409.5253.97ASRTM/S/L30○○R-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
11,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
39389158WDNT09T320 JS4045JS40459.5253.97ASRTM/S/L30○○R-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
11,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919767WDNT09T320 JS4060JS40609.5253.97ASRTM/S/L30○○R-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
11,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919794WDNT120420 GX2140GX2140124.76ASRTS/L40○○R(M)-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
14,500
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
39389167WDNT120420 JS4045JS4045124.76ASRTS/L40○○R(M)-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
14,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919837WDNT120420 JS4060JS4060124.76ASRTS/L40○○R(M)-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
14,500
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
40919891WDNT140520 GX2140GX2140145.56ASRT5○○○R(M)-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
16,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
39389176WDNT140520 JS4045JS4045145.56ASRT5○○○R(M)-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
16,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919934WDNT140520 JS4060JS4060145.56ASRT5○○○R(M)-○サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
16,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする