曜日別特売

AC充電器 microUSB 2.1A 1.6m

AC充電器 microUSB 2.1A 1.6m - ラスタバナナ

本製品はマイクロUSBに対応したスマートフォン/タブレット用AC充電器です。
充電端子がマイクロUSB端子の持つ機種で使用できます。
ケーブル一体型で家庭用コンセントからスマートフォン/タブレットを充電できます。
最大出力2.1Aの高出力AC充電器です。
家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。
電源プラグは180°回転収納式プラグを採用しています。

使用温度範囲(℃)-10~40出力5.0V 2.1A電源AC100~240V 50/60Hz共用 0.3Aコード長さ(m)1.6本体質量(g)約70コネクタ形状microUSB内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62461517R16ACM2A01RCFレッド・シャン・ド・フルール
オープン
取扱い終了
62461526R16ACM2A01GNBグリッターナイト・ブロッサム
オープン
取扱い終了
62461535R16ACM2A01MPPモダンポピー
オープン
取扱い終了
62461544R16ACM2A01PCMパッションカンバニュラ
オープン
取扱い終了
62461553R16ACM2A01PKBピンクブーケ
オープン
取扱い終了
62461569R16ACM2A01SLHサンライトハニー
オープン
取扱い終了
62461578R16ACM2A01ELRエメラルド・リエール
オープン
取扱い終了
62461587R16ACM2A01CPDカームピオニアドリーム
オープン
取扱い終了
62461596R16ACM2A01SLRサファイア・リエール
オープン
取扱い終了
62461605R16ACM2A01SPFスバークルフラワー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする