曜日別特売

短柄彫刻刀 相透刀

短柄彫刻刀 相透刀 - 三木章短柄彫刻刀 相透刀 - 三木章

【小さくてかわいい彫刻刀、できました。 三木章刃物 短柄彫刻刀】
【コンパクト設計】:
柄の長さを約30%カット(従来比)。全長14.5cmを実現。
女性やお子様の小さな手にも使いやすい彫刻刀です。
【安来鋼で長持ち】:
刃は切れ味に優れた安来鋼を採用。
職人が刃付けを1本ずつ手作業で行うので、高品質な彫刻刀を長くお使いいただけます。
【職人の手作り】:
国産の朴(ホウ)の木を刃部に貼り合わせて仕上げるので、刃が抜けにくく丈夫です。
研ぎに伴い刃が短くなっても、柄を削ってご使用いただけます。
【刃のかたちマーク】:
柄の底の刃のかたちマークで、刃の種類をわかりやすく見分けられます。
短柄彫刻刀オリジナルのアイディアです。

材質本体:朴 / 刃:安来鋼全長(cm)約14.5刃型相透刀内容量1本
全11種類を絞り込む
規格寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
規格寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62476095886011
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
62476104886021.5
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
62476113886032
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
62476129886043
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62476138886054.5
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62476147886066
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62476156886077.5
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
62476165886089
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
624761748860912
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
624761838861015
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
624761998861118
2,700
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする