エアスプレーガン吸上式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。
厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。
均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。
業務用スプレーガンの技術を取り込み。
下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。
パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)270
吹付空気圧力(MPa)0.25
カップ容量(mL)600
ノズル口径(Φmm)1.5
塗料噴出量(L/min)160
パタン開き(mm)155
内容量1個
注意
※連続して塗装する際は、出力1.5kw以上のコンプレッサーが必要です。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-10-23
- 用途:
- 塗装作業
建設業・工事業
1.5口径と1.3口径があったようで、1.3口径を買おうとしてたのですが、商品名が変わらないので1.5口径を間違って買ってしまいました。皆さん注意しましょう。
MonotaROからの回答
商品情報の、「ノズル口径(Φmm)」欄に記載がございます。商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02