コードレスウェット&ドライクリーナー

コードレスウェット&ドライクリーナー - ツインバードコードレスウェット&ドライクリーナー - ツインバードコードレスウェット&ドライクリーナー - ツインバードコードレスウェット&ドライクリーナー - ツインバードコードレスウェット&ドライクリーナー - ツインバード

結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。

仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ寸法(mm)約410×115×135質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)ホワイト消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)スイッチON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池運転音(dB)約65以下集塵方式フィルター式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC10/300mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480313HC-EB23W
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする