曜日別特売

コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)

コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) - ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) - ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) - ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) - ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) - ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) - ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) - ツインバード
(1件のレビュー)

パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。

仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480356HC-5247VOセピアアイボリー
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
62480338HC-5247Pコーラルピンク
20,000
取扱い終了
62480347HC-5247BLプルシャンブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62480356
2025-11-21
用途: 車の掃除と、部屋の短時間の掃除
その他業種

以前安いハンディクリーナーを購入したが、吸引力が弱く使い勝手が限られていたが、この製品は吸引力が強く、軽くて手軽に綺麗に掃除ができる。
コード付きの大きな掃除機は大掃除用に、このハンディ掃除機は随時部分掃除と使い分け使用、大変重宝しています。
充電も簡単で、付属品収納もコンパクトにまとまり、よく出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする