曜日別特売

パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax

パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax - ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax - ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax - ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax - ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax - ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax - ツインバードパワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax - ツインバード
(1件のレビュー)

家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。

付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)質量(kg)約1.9(製品のみ)ピンク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)吸込仕事率(W)200集塵容量(L)約0.7電源コード(m)約6.0集塵方式ダストケース式アズワン品番65-0436-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480365HC-5252P
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62480365
2023-03-14
用途: 部屋の掃除
有限会社塚田技研工業

価格はそこそこですが性能は凄いですね。
吸引力は半端ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする