カラーAP台車 けいしゃ 2段 ばんじゅう用

カラーAP台車 けいしゃ 2段 ばんじゅう用 - エム・あい

搬入したコンテナのまま台車に乗せることが出来、商品陳列することなく、商品を店頭に陳列することが出来ます。作業効率化をはかるだけでなく、見た目もかわいい、軽量の素材を使用しています。ストッパー2箇所付のキャスターのため、移動・保管がラクに出来ます。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)385×570×590(510)キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付色(ジョイント)赤のみ内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62484084C79-590
71,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする