千吉
ラチェット鋏 コイルバネ
剪定鋏用の替バネです。
交換・補修用パーツです。
用途
ラチェット剪定鋏用のコイルバネ。
適合機種
SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R
材質(本体)
鉄
使用目的
コイルバネ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62480916
バネ
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください