千吉
L型芝生鋏SGSL-1用バネ
芝生鋏用の交換パーツです。
交換・補修用パーツです。
用途
交換パーツ。
適合機種
SGSL-1
材質(本体)
鉄
使用目的
交換パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481135
バネ
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください