曜日別特売

軽楽ロングゴミ拾い

軽楽ロングゴミ拾い - 千吉軽楽ロングゴミ拾い - 千吉
(1件のレビュー)

腰を屈めず楽にゴミがひろえる軽量タイプのゴミひろいです。
ゴミ拾い用です。
刃先樹脂カバーの効果ですべりにくく、軽い力で楽々ゴミひろいができます。
腰を屈めずに作業ができる全長90cmのロングタイプです。
アルミ製で非常に軽量です。
樹脂付きグリップで滑りにくく持ちやすいです。

用途ゴミひろい。材質全体:アルミ(6063) 樹脂カバー:シリコン樹脂 重量:約240g全長(mm)900刃先樹脂カバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481695CC-20
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 栗拾い
農・林・水産業

販売されているゴミ拾い製品の中でもっとも長いので、成人男性でも腰をかがめることなく地面の上の物体を拾い上げることができます。先端に余分なフニヤフニャのシリコンゴムがついていないので、しっかりホールドできます。ただ全長が長いのでしばらく使っていると先端部のかみ合わせが合わなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする