曜日別特売

ガーデニング鋏ワイヤーカット

ガーデニング鋏ワイヤーカット - 千吉ガーデニング鋏ワイヤーカット - 千吉
(1件のレビュー)

便利なワイヤーカット付です。
樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
便利なワイヤーカット付です。

用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481738SSP-17
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62481738
2023-05-29
用途: ガーデニング時
教育・研究機関

今回はガーデニング時の花、葉の剪定用として購入しました。千吉シリーズは価格の割に性能が大変良く助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする