千吉
鞘入り剪定鋸 240MM
整枝や剪定が楽々できます。
剪定・整枝作業用です。
摩擦の少ない鋭い切れ味です。
アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。
鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途
剪定鋸。
仕様
荒目
材質
刃部:刃物鋼 柄部:木
刃長(mm)
240
切断目安(Φmm)
約120
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62481756
SGPS-8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください